日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
BT50 高速回転用スリムチャック(ストレート型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58612723
品番
BT50-SK13-165P
参考基準価格(税別)
¥55,550
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
33
寸法C1(mm)
45
寸法L(mm)
165
寸法l(mm)
92
寸法l1(mm)
122
質量(kg)
4.9