C1000724 折り畳みキャリーカート 80L 9001 (折り畳みサイズ)幅417×奥行90×高さ465 CRECOTE 58612770

C1000724 折り畳みキャリーカート 80L 9001 (折り畳みサイズ)幅417×奥行90×高さ465 CRECOTE 58612770
C1000724 折り畳みキャリーカート 80L 9001 (折り畳みサイズ)幅417×奥行90×高さ465 CRECOTE 58612770

折り畳みキャリーカート 80L 9001 (折り畳みサイズ)幅417×奥行90×高さ465

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード58612770品番C1000724
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

荷物が多くなりがちなアウトドアやキャンプでも頼れる折りたたみ式キャリーカート。使用時サイズは幅515×奥行400×高さ1200mmで、大容量の荷物にも対応可能。耐荷重は最大55kgまで対応しており、重たいギアもしっかり運べます。8輪仕様で安定感があり、特に後輪には6輪構造を採用しているため、階段や段差のある道もスムーズに移動可能。蓋付きなので荷物を守りながら、ちょっとした椅子代わりにも。使わないときは折りたたんでコンパクト(幅417×奥行90×高さ465mm)に収納でき、車載にも便利です。

用途
耐荷重55kg&階段も登れる!折りたたみ式キャリーで荷物運びも座るのもこれ1台
ホワイト耐荷重(kg)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折り畳みサイズ)417×90×465組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×400×1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,200/税込3,520
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする