日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
BT50 高速回転用スリムチャック(ストレート型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58612793
品番
BT50-SK20-200P
参考基準価格(税別)
¥65,340
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
48.5
寸法C1(mm)
48.5
寸法L(mm)
200
寸法l(mm)
157
寸法l1(mm)
157
質量(kg)
5.4