ドーナツ型カップウォーマー チョコ色 S6801 幅110×奥行13×高さ105

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58612797 品番C1000729
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

デスクに癒しをプラスする、ドーナツ型の可愛いカップウォーマー。USB電源で簡単に使えるので、オフィスや在宅ワーク中でも手軽に温かい飲み物をキープできます。コンパクトなサイズ(幅110×奥行13×高さ105mm)で省スペース設計だから、デスクの邪魔にならず、どこでも設置可能。動作電圧DC5V、最大電力8Wでしっかり保温。付属のUSBケーブル(1.1m)で手軽に接続できます。忙しい作業の合間にも、いつでもほっと一息つける快適な時間をサポートします。

用途可愛いドーナツ型で癒しと温もりをデスクに届けるUSBカップウォーマー 付属品USBケーブル チョコ色 電力(W)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×13×105 電源コード1.1m 動作電圧(V)DC 5.0 動作電流(A)1.5(最大)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする