日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
BT50 高速回転用スリムチャック(ストレート型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58612802
品番
BT50-SK25-105P
参考基準価格(税別)
¥59,620
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
55
寸法C1(mm)
55
寸法L(mm)
105
寸法l(mm)
62
寸法l1(mm)
62
質量(kg)
5.2