ライト付きカップウォーマー ホワイト CW671 幅110×奥行24×高さ113

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58612806 品番C1000730
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

デスクに彩りと温かさをプラスしてくれる、カラフルなライト付きカップウォーマー。3段階(55℃・65℃・75℃)の温度調節が可能で、気分や飲み物に合わせてちょうど良い温かさをキープできます。可愛らしいデザインとやわらかな光が、仕事中のリラックスタイムにぴったり。コンパクトサイズ(幅110×奥行24×高さ113mm)で場所を取らず、USB接続で手軽に使えるのも魅力です。毎日のデスクワークに、ほっとひと息つける瞬間をプラスしませんか?

用途光と温もりをひとつに。デスクに癒しを届けるライト付きカップウォーマー 付属品USBケーブル ホワイト 電源AC100-240V ((50/60Hz)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×24×113 機能ライト付き 温度調節3段階(55℃/65℃/75℃) 電圧×電流(VA)DC3.0-5V
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする