曜日別特売
C1000739 ハンモックチェア LT32004 幅520×奥行180×高さ180 CRECOTE 58612901

C1000739 ハンモックチェア LT32004 幅520×奥行180×高さ180 CRECOTE 58612901
C1000739 ハンモックチェア LT32004 幅520×奥行180×高さ180 CRECOTE 58612901
C1000739 ハンモックチェア LT32004 幅520×奥行180×高さ180 CRECOTE 58612901
C1000739 ハンモックチェア LT32004 幅520×奥行180×高さ180 CRECOTE 58612901
C1000739 ハンモックチェア LT32004 幅520×奥行180×高さ180 CRECOTE 58612901
C1000739 ハンモックチェア LT32004 幅520×奥行180×高さ180 CRECOTE 58612901

ハンモックチェア LT32004 幅520×奥行180×高さ180

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード58612901品番C1000739
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

くつろぎのレベルを格上げする、ハンモック型のアウトドアチェア。身体を包み込むような設計で、座った瞬間に自然とリラックスモードへ。テントサイトや焚き火のそば、星空を見上げるひとときまで、このチェアがあれば自分だけの快適空間が完成します。通常のキャンプチェアとは一線を画す心地よさで、自然の中にいながら上質な時間を過ごせます。コンパクトに折りたためて持ち運びも簡単。使わないときも邪魔にならず、キャンプギアとして理想的な一脚です。

用途
座った瞬間、空に浮かぶような心地よさ。包み込まれるハンモック型アウトドアチェア
グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×180×180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,900/税込4,290
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする