光るステッキ ブラック HA-ZNGZ001 幅152×奥行30×高さ615

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58612946 品番C1000744
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

安心を持ち歩ける、頼れるパートナー。歩行をサポートするだけでなく、夜道も明るく照らすLEDライトを搭載した多機能ステッキです。暗がりでも足元をしっかり確認できるので、外出時の不安が軽減されます。さらに、内蔵ラジオで散歩中も退屈せずにリラックスした時間が楽しめます。10段階の高さ調節が可能なので、体格や使う場面に合わせてちょうどよく調整可能。軽量でありながら安定感があり、使う人の毎日に寄り添う一本です。普段使いから旅行・お出かけまで、日常に安心と便利をプラスします。

用途夜道も安心。ラジオも聞ける多機能ステッキで、毎日の歩行をもっと快適に 仕様無線周波数変調:FM88-108MHZ、緊急警報:100デシベル以上 ブラック 耐荷重(kg)115 充電時間約3時間(満充電でライト消灯) LED照明:超高輝度LEDライト サイズ(mm)幅152×奥行30×高さ615 高さ調節10段階(74cm〜97cm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする