3in1角形ワイヤレス充電器qi2 IW30 幅68×奥行24×高さ68

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58613007 品番 C1000750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

忙しい毎日でも、スマートに充電。スマホ・イヤホン・スマートウォッチの3つを同時に充電できるワイヤレス充電器です。Qi2対応で、最大15Wの高速充電に対応。コンパクトに折りたたみ可能なので、外出先や出張、旅行にもぴったり。ケーブルを複数持ち歩く必要がなく、デスクやベッドサイドもすっきり。モバイルライフをもっと快適にしたい人にこそ使ってほしい一台です。

用途これ一つでOK!スマホ・イヤホン・スマートウォッチを同時充電できる折りたたみ式充電器 付属品USBケーブル 仕様●Airpodsのワイヤレス出力:5W(最大)●iWatch用ワイヤレス出力:3W-5W●電話用ワイヤレス出力:5,7.5、10、15 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×24×68 入力DC 9V2A、30W以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする