日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
3面拘束3LOCK MZT40 ゼロフィット型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
注文コード
58613283
品番
MBT40-SZF10C-90
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
27.5
寸法C1(mm)
48.5
寸法L(mm)
90
寸法l(mm)
37
質量(kg)
1.5