日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
3面拘束3LOCK MZT40 ゼロフィット型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
120
注文コード
58613326
品番
MBT40-SZF25C-120
参考基準価格(税別)
¥49,300
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
55
寸法C1(mm)
66.5
寸法L(mm)
120
寸法l(mm)
55
寸法l1(mm)
84
質量(kg)
2.4