日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
3面拘束3LOCK MZT50 ゼロフィット型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58613344
品番
MBT50-SZF6C-105
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.0
寸法L(mm)
105
寸法C(mm)
19.5
寸法l(mm)
41
寸法C1(mm)
40.5