日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
3面拘束3LOCK MZT50 ゼロフィット型スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58613414
品番
MBT50-SZF25C-165
参考基準価格(税別)
¥58,300
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
質量(kg)
6.0
寸法L(mm)
165
寸法C(mm)
55
寸法l(mm)
101
寸法C1(mm)
66.5