日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
2面拘束2LOCK NBT30 スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58613466
品番
NBT30-SK16C-120
参考基準価格(税別)
¥36,630
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
120
寸法l(mm)
97
寸法l1(mm)
97
寸法C(mm)
40
寸法C1(mm)
40
質量(kg)
1.3