日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
2面拘束2LOCK NBT40 スリムチャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58613502
品番
NBT40-SK13C-120
参考基準価格(税別)
¥37,510
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
33
寸法C1(mm)
33
寸法L(mm)
120
寸法l(mm)
88
寸法l1(mm)
88
質量(kg)
1.6