日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
2面拘束2LOCK NBT40 スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58613511
品番
NBT40-SK13C-150
参考基準価格(税別)
¥39,270
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
33
寸法C1(mm)
40
寸法L(mm)
150
寸法l(mm)
88
寸法l1(mm)
118
質量(kg)
1.8