2面拘束2LOCK NBT40 スリムチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58613545 品番 NBT40-SK13C-250
参考基準価格(税別)¥44,990 販売価格(税込) ¥47,168
販売価格(税別)
42,880
寸法C(mm)33 寸法C1(mm)40 寸法L(mm)250 寸法l(mm)88 寸法l1(mm)218 質量(kg)2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする