2面拘束2LOCK NBT50 スリムチャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58613597 品番 NBT50-SK13C-165
参考基準価格(税別)¥44,440 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
寸法C(mm)33 寸法C1(mm)45 寸法L(mm)165 寸法l(mm)122 寸法l1(mm)92 質量(kg)4.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする