日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
2面拘束2LOCK NBT50 スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58613624
品番
NBT50-SK13C-300
参考基準価格(税別)
¥52,690
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
33
寸法C1(mm)
45
寸法L(mm)
300
寸法l(mm)
257
寸法l1(mm)
92
質量(kg)
6.7