日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
2面拘束2LOCK NBT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
注文コード
58613694
品番
NBT30-SK6C-90P
参考基準価格(税別)
¥36,080
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
19.5
寸法C1(mm)
32
寸法L(mm)
90
寸法l(mm)
56
寸法l1(mm)
65
質量(kg)
0.7