日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
2面拘束2LOCK NBT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
75
注文コード
58613782
品番
NBT30-SK16C-75P
参考基準価格(税別)
¥42,130
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
40
寸法C1(mm)
40
寸法L(mm)
75
寸法l(mm)
52
寸法l1(mm)
52
質量(kg)
1.2