日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
2面拘束2LOCK NBT50 高速回転用スリムチャック(ストレート型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58614071
品番
NBT50-SK6C-105P
参考基準価格(税別)
¥47,740
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
19.5
寸法C1(mm)
32
寸法L(mm)
105
寸法l(mm)
55
寸法l1(mm)
64
質量(kg)
3.8