パイロット
パイロットの ホワイトボード
パイロットの ホワイトボードマーカー
ボードマスターS 細字イレーザー付 パック入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58614127
品番
PWMBSE15F-L
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
ホームユースに最適!イレーザー・マグネット付のボードマスター
幅(mm)
筆記:1.3
方式
キャップ式
インク色
ブルー
繰り返し・詰め替え
対応