パイロット
パイロットの ホワイトボード
パイロットの ホワイトボードマーカー
ボードマスター 中字丸芯 パック入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58614240
品番
P-WMBM-12L-R
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
濃くハッキリ書ける。経済的なホワイトボードマーカー
幅(mm)
筆記:2.3
方式
キャップ式
インク色
レッド
繰り返し・詰め替え
対応