日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
HSK スリムチャック(標準)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
40
注文コード
58614306
品番
HSK40A-SK10-60
参考基準価格(税別)
¥24,530
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
27.5
寸法H(mm)
40
寸法H1(mm)
40
寸法l1(mm)
39
質量(kg)
0.35