日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
HSK スリムチャック(標準)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
59
注文コード
58614421
品番
HSK63A-SK20-90
参考基準価格(税別)
¥36,850
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
48.5
寸法H(mm)
59
寸法H1(mm)
59
寸法l1(mm)
63
質量(kg)
1.4