パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの マーカー/蛍光ペン
パイロットの 水性マーカー
メモリーライン パック入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58614556
品番
P-SVW15ML-RG
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
1本で2色のマーキングが可能な暗記用筆記具
幅(mm)
筆記:最大筆跡幅 3.8
色
レッド&グリーン
方式
キャップ式 直液式ツインタイプ
繰り返し・詰め替え
対応