日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
HSK スリムチャック(標準)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58614595
品番
HSK63A-SK6C-150
参考基準価格(税別)
¥34,760
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
19.5
寸法C1(mm)
25
寸法H1(mm)
46
寸法l1(mm)
60
寸法l2(mm)
121
質量(kg)
1.2