パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 多色/多機能ボールペン
アクロボール2 0.5極細 パック入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58614721
品番
P-BKAB30EFNCC
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
多色ボールペン低粘度アクロインキでなめらかに濃く書ける、アクロボール2色ボールペン
色
ノンカラー
方式
ノック式
インク色
黒・赤
ボール径(Φmm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応