パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 多色/多機能ボールペン
アクロボール3 0.5極細 パック入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58614940
品番
P-BKAB40EFNCC
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
多色ボールペン低粘度アクロインキでなめらかに濃く書ける、アクロボール3色ボールペン
色
ノンカラー
方式
スライドレバー式
インク色
黒・赤・青
ボール径(Φmm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応