パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 多色/多機能ボールペン
アクロボール3 0.7細字 パック入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58614949
品番
P-BKAB40F-CSL
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
多色ボールペン低粘度アクロインキでなめらかに濃く書ける、アクロボール3色ボールペン
色
クリアソフトブルー
方式
スライドレバー式
インク色
黒・赤・青
ボール径(Φmm)
0.7
繰り返し・詰め替え
対応