パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 多色/多機能ボールペン
ジュースアップ4 0.4mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58615265
品番
LKJP-60S4-W
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
書きやすさに便利さをプラス!超極細の4色ボールペン
色
ホワイト
方式
スライドレバー式
インク色
黒・赤・青・緑
ボール径(Φmm)
0.4
繰り返し・詰め替え
対応