日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の シェルエンドミルアーバ
シェルエンドミルアーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法F(mm)
30
注文コード
58615602
品番
NBT30-SMA16-30
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法F
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
34
寸法C1(mm)
20
寸法C2(mm)
15
寸法D1(mm)
35
寸法F(mm)
30
寸法H(mm)
17
寸法H1(mm)
7
寸法H2(mm)
2
寸法W(mm)
8
寸法l1(mm)
60
質量(kg)
0.9