日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の シェルエンドミルアーバ
シェルエンドミルアーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法F(mm)
60
注文コード
58615751
品番
NBT40-SMA31.75-45
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法F
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
60
寸法C1(mm)
40
寸法C2(mm)
23
寸法D1(mm)
100
寸法F(mm)
60
寸法H(mm)
38
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
6
寸法W(mm)
10
寸法l1(mm)
106・135
質量(kg)
1.6・2.3