シェルエンドミルアーバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法F(mm)45 注文コード58615855 品番NBT50-SMA22-75
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法Fなど62種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)42 寸法C1(mm)28 寸法C2(mm)18 寸法D1(mm)45(50) 寸法F(mm)45 寸法H(mm)27 寸法H1(mm)9 寸法H2(mm)2 寸法W(mm)8 寸法l1(mm)120・165・225 質量(kg)4.3・4.8・5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする