日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の シェルエンドミルアーバ
シェルエンドミルアーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法F(mm)
45
注文コード
58615864
品番
NBT50-SMA22-120
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法F
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
42
寸法C1(mm)
28
寸法C2(mm)
18
寸法D1(mm)
45(50)
寸法F(mm)
45
寸法H(mm)
27
寸法H1(mm)
9
寸法H2(mm)
2
寸法W(mm)
8
寸法l1(mm)
120・165・225
質量(kg)
4.3・4.8・5.5