パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 多色/多機能ボールペン
ドクターグリップ4+1 0.5極細+シャープ0.5mm パック入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58615877
品番
PBKHDF1SEF-AOL
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
多機能筆記具極細4色ボールペン+シャープペンシル0.5mm。疲れ知らずのマルチ筆記具にアクロインキを搭載
色
アッシュメタルオリーブ
方式
スライドレバー式
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤・青・緑
ボール径(Φmm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応