シェルエンドミルアーバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法F(mm)60 注文コード58615925 品番NBT50-SMA25.4-105
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は寸法Fなど62種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)50 寸法C1(mm)33 寸法C2(mm)23 寸法D1(mm)60(75) 寸法F(mm)60 寸法H(mm)36 寸法H1(mm)10 寸法H2(mm)2 寸法W(mm)10 寸法l1(mm)120・165・210 質量(kg)4.3・5.2・5.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする