日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の シェルエンドミルアーバ
シェルエンドミルアーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法F(mm)
60
注文コード
58615977
品番
NBT50-SMA31.75-45
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法F
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
60
寸法C1(mm)
40
寸法C2(mm)
23
寸法D1(mm)
100
寸法F(mm)
60
寸法H(mm)
38
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
6
寸法W(mm)
10
寸法l1(mm)
105・135・165
質量(kg)
4.2・5.2・6.2