シェルエンドミルアーバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58616196 品番NBT50-SMB38.1-45
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は62種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)80 寸法C1(mm)50 寸法C2(mm)27 寸法D1(mm)100 寸法F(mm)60 寸法H(mm)36 寸法H1(mm)14 寸法H2(mm)6 寸法W(mm)15.9 寸法l1(mm)105・135 質量(kg)4.3・5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする