曜日別特売
HK-4676 アワメータ ライン精機 58616936

アワメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個電圧AC100V注文コード58616936品番HK-4676
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,778
販売価格(税別)
7,980

信頼性の高い高品質アワーメータ
各種装置の稼働時間管理に最適

電圧AC100V取付方式アルミクランプ使用温度範囲(℃)-25 - +80(氷結しないこと)桁数7桁 (整数 : 5桁 小数 : 2桁)モーター同期モーター接続ネジ端子測定時間99999.99時間文字高(mm)4分解能1/100時間(36秒毎に0.01増数)周波数60Hz保護等級IP65(表面パネル)消費電流(mA)8使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)リセット無し表示内容<整数>黒地に白文字 <小数>50Hz / 黒地に赤文字 <60Hz>白地に赤文字許容電圧変動-10 - +10%RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品にリセット・周波数50Hz/60Hzの切り替え機能は付いておりません。
※納品時のカウント値は動作検査のため『00001.00~00001.02』とさせて頂いております
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする