アワメータ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧AC200V 注文コード58616945 品番HK-4685
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,778
販売価格(税別)
7,980
この商品は電圧など5種類から選べます 他の種類を見る

信頼性の高い高品質アワーメータ
各種装置の稼働時間管理に最適

電圧AC200V 取付方式アルミクランプ 使用温度範囲(℃)-25 - +80(氷結しないこと) 桁数7桁 (整数 : 5桁 小数 : 2桁) モーター同期モーター 接続ネジ端子 測定時間99999.99時間 文字高(mm)4 分解能1/100時間(36秒毎に0.01増数) 周波数50Hz 保護等級IP65(表面パネル) 消費電流(mA)8 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと) リセット無し 表示内容<整数>黒地に白文字 <小数>50Hz / 黒地に赤文字 <60Hz>白地に赤文字 許容電圧変動-10 - +10% RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品にリセット・周波数50Hz/60Hzの切り替え機能は付いておりません。
※納品時のカウント値は動作検査のため『00001.00〜00001.02』とさせて頂いております

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする