ライン精機
ライン精機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
ライン精機の カウンタ
アワメータ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧
AC200V
注文コード
58616961
品番
HK-4686
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,778
販売価格(税別)
¥
7,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
信頼性の高い高品質アワーメータ
各種装置の稼働時間管理に最適
電圧
AC200V
取付方式
アルミクランプ
使用温度範囲(℃)
-25 - +80(氷結しないこと)
桁数
7桁 (整数 : 5桁 小数 : 2桁)
モーター
同期モーター
接続
ネジ端子
測定時間
99999.99時間
文字高(mm)
4
分解能
1/100時間(36秒毎に0.01増数)
周波数
60Hz
保護等級
IP65(表面パネル)
消費電流(mA)
8
使用湿度範囲
85%RH以下(結露しないこと)
リセット
無し
表示内容
<整数>黒地に白文字 <小数>50Hz / 黒地に赤文字 <60Hz>白地に赤文字
許容電圧変動
-10 - +10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品にリセット・周波数50Hz/60Hzの切り替え機能は付いておりません。
※納品時のカウント値は動作検査のため『00001.00〜00001.02』とさせて頂いております