ライン精機
ライン精機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
ライン精機の カウンタ
スライドリミットカウンタ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
桁数
4、【小数】1
仕様
【駆動軸】フレキシブルシャフト(別売)
注文コード
58617006
品番
SLC-120-14(I)F
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
桁数・仕様
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
工作機械、各種産業用機械駆動部の位置決め、位置表示用に使用される回転式カウンタです。
回転数を加減算計数し上限下限2ヶの制御用出力接点を内蔵した制御用カウンタです。
仕様
【駆動軸】フレキシブルシャフト(別売)
取付
パネル
使用温度範囲(℃)
-5 - +40(氷結しないこと)
桁数
4、【小数】1
定格出力
AC250V / 15A
設定桁数
上位3桁
駆動軸位置
後
表示数字(mm)
5.8×4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1回転表示
1進
最高回転速度(min
-1
)
600
使用湿度範囲(%RH)
85以下(結露しないこと)
注意
※受注生産品の為、受注後のキャンセル・返品はできません。予めご了承ください。