デジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58617417 品番TH-4000
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

分離型センサで、どんな場所も簡単にすばやく温度・湿度の測定が可能

その他RS-232出力 測定範囲湿度 : 10.00 - 95.00%RH、温度 : 0.00 - 80.00℃、露点 : -25.30 - +48.90° 種類(センサー)湿度 : 高精密薄膜静電容量センサ、温度 : サーミスタ 使用温度範囲(℃)0 〜 +50 (氷結しないこと) 表示部文字高 : メイン14mm、 サブ7mm 分解能湿度 : 0.01%RH / 温度・露点 : 0.01° 使用湿度範囲80 %RH以下(結露しないこと) 確度(℃)湿度 : ≧70%RH ±(指示値の3%+1)%RH、<70%RH ±3%RH、温度:±0.8 測定単位温度 (℃) / 湿度 (%RH) / 露点 (℃) 通信機能RS-232シリアルインターフェイス RoHS指令(10物質対応)対応 測定周期約0.8秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする