ライン精機
ライン精機の 環境測定(自然環境/安全環境)
ライン精機の 温度計・温湿度計
ライン精機の 温度計
通信ソフト・ケーブルセット/U801 + USB-01
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58617435
品番
U801K
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
TC-3200/TH-4000専用ソフトウェア
仕様
サンプリングタイム(秒):1 - 3600、出力データ形式:.mdb / .txt、専用取込ソフトウェアシステム必要条件:<OS>Windows8.1 / 8 / 10 <ドライブ>CD-ROMドライブ又はDVD-ROMドライブ <メモリー>32MB以上 <VGAディスプレー>640×480、最大取込データ数:65535データ
適合機種
TC-3200/TH-4000
機能
グラフ:データ記録・上下限アラーム設定・テキスト出力・チャート印刷
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本ソフトはTC-3200及びTH-4000専用ソフトウェアです。他の機種ではご使用になれません。
※本ソフトはWindowsPCと通信を行いPC上でリアルタイム表示を行うものです。