熕逡芬Y業
熕逡芬Y業の スタッフ・ポール
熕逡芬Y業の 標尺・ロッド
ロケーティング・ロッド
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58617609
品番
LDR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
ビニール管・金属管の空き管路探索で、MPL送信器に接続して使用します
最大通線距離は130mです。10mごとにマークがあります
先端のアースは不要です
仕様
挿入長表示:(目安)10m
長さ(m)
137
サイズ(mm)
ロケット:径6.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。