日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
オイルジェッタスリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
20
注文コード
58618673
品番
STH20-SK16-130
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
20
寸法C(mm)
40
寸法l1(mm)
60
寸法l2(mm)
70