シチズンQ&Q
シチズンQ&Qの 時計
シチズンQ&Qの 腕時計
シチズン クォーツ カラーウォッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケース外径(Φmm)
40
注文コード
58620619
品番
VS40-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ケース外径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
腕時計
材質
バンド/ウレタン、ケース/樹脂、裏ぶた/ステンレス、風防/樹脂
厚さ(mm)
10.7
質量(g)
34
ケース外径(Φmm)
40
電池寿命
約3年(注意書きをご確認ください)
防水仕様
10気圧
時間精度
平均月差±20秒
注意
※商品にあらかじめ内蔵されている電池は、時計の機能や性能をチェックするためのモニター用電池です。
※そのため、記載の電池寿命より短期間で切れることがございます。