パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 多色/多機能ボールペン
フリクションボール3 ウッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58620847
品番
LKFB-2SEF-P
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
消える3色ボールペン「フリクションボール3」に木の質感を楽しめる上位モデルが登場。木の質感が楽しめるとともに、木目をそのまま活かすことで1本1本が異なる模様となります。
色
ピンク
方式
スライドレバー式
インク色
黒・赤・青
ボール径(Φmm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応